日帰り~1泊程度に便利アウトドアスタイルのシートバッグ!
左右に容量アップ可能。多少の追加積載もOK。
ボトルホルダーを2つ装備。小物や車載工具等も収納可能。
容量可変
本体両側ファスナを開閉させる事により、19L⇔27Lと荷物にあわせて容量調節が可能です。思わぬ荷物の増加に素早く対応。
ホールディングコード
衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。
インナーフレーム構造
積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームと荷押さえ用ベルトを装備。
簡単脱着
ベルトの長さ調節だけで簡単確実に取付ける事ができます。取り外しの後の固定ベルトは車体に取付けておく事が可能。
レインカバー付属
突然の雨にも安心なレインカバー付き。ドローコード付きなので風圧にも強い設計です。
サイドポケット
すぐに取り出したい物の収納に便利なポケットを両サイドに装備。
大きな開口部
荷物が出し入れしやすい大きな開口部。フラップ裏には地図も入るメッシュポケットを装備。