曜日別特売

シリコン製ツールポケット

シリコン製ツールポケット - sita(サイタ)シリコン製ツールポケット - sita(サイタ)シリコン製ツールポケット - sita(サイタ)シリコン製ツールポケット - sita(サイタ)シリコン製ツールポケット - sita(サイタ)シリコン製ツールポケット - sita(サイタ)シリコン製ツールポケット - sita(サイタ)シリコン製ツールポケット - sita(サイタ)

さっと出し入れ!シリコーン素材で滑りにくい!
ガーデニングツールをさっと出し入れ!
シリコーン素材で滑りにくく、ツールが落ちにくい!
軽くて柔らかなシリコーン素材だから水洗いできてお手入れラクラク!
腰掛け、ベルト通し、肩掛けの3way装着!抜群のフィット感!

材質本体:シリコーン、ストラップ:ナイロン、フック:亜鉛ダイキャスト付属品専用ストラップ付質量(g)本体:70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×24×187ストラップ幅(mm)10ストラップ長(mm)約700~1300まで内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストラップ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25702417STP-G10グレー
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
25702426STP-B10ブルー
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
25702435STP-P10ピンク
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
25702444STP-YG10キミドリ
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする