曜日別特売

IH サーマテック 土鍋ココット

IH サーマテック 土鍋ココット - ミヤオカンパニーリミテドIH サーマテック 土鍋ココット - ミヤオカンパニーリミテド

「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。

材質(本体)高耐熱セラミック適合レンジ:○、IH(100V、200V)耐熱温度(℃)500材質(フタ)硬質陶器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25708166S1.81.7200×801909-0068-0201
8,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
25708175L2.42.7238×832269-0068-0202
10,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする