山県化学
家庭用はがせるまな板 サンドイッチ
ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
330×210×11
質量(kg)
0.8
規格
MS
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25710948
MS
イエロー
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
25710957
MS
ブルー
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
25710966
MS
ピンク
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください