Vikan(ヴァイカン)
ヴァイカン エッジブラシ
ハンドル別売り
長さ(mm)
毛:40
縦(mm)
160
横(mm)
225
接続サイズ(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25715753
7040
ホワイト
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25715769
7040
レッド
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
25715778
7040
イエロー
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25715787
7040
グリーン
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25715796
7040
ブルー
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
エッジブラシ使用例
参考になった