TKG
ブッフェウォーマー 雅 1/2
材質
本体/ステンレススチール木枠/スプルス
電源(V)
100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
390×330×80
消費電力(W)
300
天板寸法(mm)
(幅×奥行)325×265
温度調節範囲(℃)
40~90
TKG品番
9-1615-0401
TKG品番(2017)
6-1459-0401
内容量
1個
注意
※和ブッフェウォーマーは調理済みの出来上がった料理を保温する物でIH調理器のように食材を調理することは出来ません。
※長時間(30分以上)の空焚きはしないで下さい。故障の原因になります。
※加熱中に濡れたタオル等で本体を拭いたり掃除しないで下さい。必ず電源を切ってから行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25717625
PA10756J
¥
72,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください