清水食器
平長角皿 1/2サイズ用 静寂
ブッフェウォーマー雅専用角皿です。ブッフェウォーマー雅にセットして40℃~55℃で料理を保温できます。
材質
陶器
色
静寂(しじま)
高さ(mm)
9(ハカマ付)
奥行(mm)
266
間口(mm)
327
TKG品番
9-1615-0603
TKG品番(2017)
6-1459-0603
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25717668
-
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください