清水食器
クーリングプレート 1/2 涼
材質
本体/ステンレススチール、木枠/スプルス
高さ(mm)
59
奥行(mm)
352
間口(mm)
412
天板寸法(mm)
325×265
TKG品番
9-1615-0701
TKG品番(2017)
6-1460-0701
内容量
1個
注意
※陶器はNMY02・NMY03をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25717686
CT101J
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください