KINGO
KINGO タワーフードフレーム (ガラスプレート)
材質(ベース)
ガラス、アルミ、ABS樹脂(クロームメッキ)
材質(プレート)
ガラス
材質(フレーム)
18-8ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)
6600×2900×5200
プレート寸法(mm)
上段/630×220×H8、中段/540×220×H8、下段/230×220×H8
TKG品番
9-1704-0201
TKG品番(2017)
6-1524-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25717966
-
¥
78,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください