シンドー
車いすバイキングトレーホルダー
取付け方法は車椅子の肘掛に、伸縮する金具を引っかけるだけで、座ったまま取り付けることができます。
両手を離すことが出来るため、安心してバイキングを楽しめます。
材質
本体/鉄(クロームメッキ)、部材/18-8ステンレス
質量(kg)
1.3
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約366×497×115
有効寸法(mm)
(トレイ)450×320
取付可能幅(mm)
(肘掛):380~450
TKG品番
9-2478-0401
TKG品番(2017)
6-2258-1201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25721703
-
¥
22,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください