Goodyear
サマータイヤ&ホイール4本セット プリウス〔50・30系〕
タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。
用途
プリウス〔50・30系〕
タイヤタイプ
GT-エコステージ
サイズ
15インチ6.0JJ 5-100
穴数
5
本数
4本
P.C.D(mm)
100
タイヤサイズ
195/65R15 91H
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
15
偏平率(%)
65
商品タイプ
タイヤ+ホイール
インセット
45
内容量
1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホイール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25704079
-
クレール DG10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25704097
-
レイジーXV
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください