曜日別特売

サマータイヤ&ホイール4本セット フリード〔GB5(6)〕

サマータイヤ&ホイール4本セット フリード〔GB5(6)〕 - WINRUN (ウインラン)

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

用途フリード+〔GB5(6)〕・フリードHV〔GB7(8)〕※PCD:5-114.3車タイヤタイプWINRUN R380フランジJJ穴数5本数4本P.C.D(mm)114.3タイヤサイズ185/65R15材質(ホイール)鋳造タイヤ幅(mm)185リム径(inch)15適合リム幅(inch)6偏平率(%)65ロードインデックス88H商品タイプタイヤ+ホイールインセット52内容量1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホイール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25704149-クレール DG10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25704167-レイジーXV
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする