ミルコロールボールペン
遊び心を持った大人にカラフルなマルチストライプのボールペンが新登場!
女性のかわいらしさをイメージした白・ピンク・赤の配色と、シックな男性らしさをイメージしたブルーグラデーションの配色の2バージョン。
フランス語の「千」を意味する”Mille(ミル)”と 「色」を意味する”colore(コローレ)”を組み合わせた造語で、語感にも遊びゴコロをプラス。
韻を踏ませて、声に出して読みやすい 『ミルコロール』 と名付けました。
高級感のある回転式採用で、可愛さだけでなく本格的な書き味もお楽しみいただけます。
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式回転式
寸法(mm)Φ17×133
質量(g)34.8
適合品番18-0103
インク色ブラック
インク油性
色数単色
内容量1本
ボールペン の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07