ICリキッドボールペン用替芯

ICリキッドボールペン用替芯 セーラー万年筆
(1件のレビュー)

超極細 0.38mmは、細かい文字などを書き込む時にオススメ。
極細 0.5mmは、ノートや手帳など普段使いににオススメ。
太字 1.0mmは、宛名書きなどしっかりと書きたい時に。

商品タイプ替芯 適合液体ボールペン(ICリキッド) 寸法(mm)Φ6.5×111.5 質量(g)2.6 インク水性染料 入数5本 内容量1パック(5個)
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端ボール径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25783696 830081020 ブラック 0.38
400
369
406 (税込)
当日出荷
25783705 830081030 レッド 0.38
400
 
 
取扱い終了
25783714 830081034 ベビーピンク 0.38
400
 
 
取扱い終了
25783723 830081040 ブルー 0.38
400
 
 
取扱い終了
25783739 830081042 ライトブルー 0.38
400
 
 
取扱い終了
25783748 830081067 イエローグリーン 0.38
400
 
 
取扱い終了
25783757 830081070 イエロー 0.38
400
 
 
取扱い終了
25783766 830081073 オレンジ 0.38
400
 
 
取扱い終了
25783775 830082020 ブラック 0.5
400
 
 
取扱い終了
25783784 830082030 レッド 0.5
400
 
 
取扱い終了
25783793 830082034 ベビーピンク 0.5
400
 
 
取扱い終了
25783809 830082040 ブルー 0.5
400
 
 
取扱い終了
25783818 830082042 ライトブルー 0.5
400
 
 
取扱い終了
25783827 830082067 イエローグリーン 0.5
400
 
 
取扱い終了
25783836 830082070 イエロー 0.5
400
 
 
取扱い終了
25783845 830082073 オレンジ 0.5
400
 
 
取扱い終了
25783854 830083020 ブラック 1
400
 
 
取扱い終了
25783863 830083030 レッド 1
400
 
 
取扱い終了
25783879 830083040 ブルー 1
400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25783784
2021-10-01
用途:
ボールペンの替え
有限会社アスコ通信特機 様

このタイプがなかなか売って無くてやっと見つけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする