三菱電機
3極並列接続ユニット
端子ねじサイズ
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25759083
UN-YY35
AC操作品:S-N25/S-N35/S-T50、DC操作品:SD-N35/SD-T50、ラッチ式:SL(D)-N35/SL(D)-T50
¥
3,290
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
25759099
UN-YY50
AC操作品:S-N50、S-T65/N65、S-T80・DC操作品:SD-N50、SD-T65/N65、SD-T80・ラッチ式:SL(D)-N50、SL(D)-T65/N65、SL(D)-T80
¥
4,740
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください