ユーティリティスクレーパー 刃先調整固定式

ユーティリティスクレーパー 刃先調整固定式 - Slice(スライス)ユーティリティスクレーパー 刃先調整固定式 - Slice(スライス)ユーティリティスクレーパー 刃先調整固定式 - Slice(スライス)ユーティリティスクレーパー 刃先調整固定式 - Slice(スライス)

錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。オレンジのスライドボタンで刃先の出し入れを行い刃先を固定します。替刃品番:10526(ラウンド型)/10528(鋭角型)を別途販売しております。

用途シール・ラベル・塗装落とし・内装工事・表面仕上げ・凹凸面を滑らかに、その他削る作業で機能を発揮します。刃先(mm)65×12×1.3寸法(mm)136.5×73.1×22.9材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)64材質(刃)セラミック適合替刃10526・10528内容量1個
注意
※本体へはセラミック刃(品番10526)が1枚内蔵されて出荷。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2576990610591
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
slice(スライス) ユーティリティスクレーパー 10591・10593
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする