5.5mm温水マット

5.5mm温水マット 三菱ケミカルインフラテック

薄さの秘訣3.7A架橋ポリエチレン管を内蔵
上面への放熱を助けるU字アルミを装着
温水マットのサイズは多彩な25種類
豊富なフローリング仕上げ材が選べます。
5.5mmマット専用部材セットを用意しております。

材質架橋ポリエチレン管 ピッチ(mm)管:75~79 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)5.7×3.7 最高使用温度(℃)80 最高使用圧力(MPa)0.25 内容量1枚
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
推奨流量(L/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25771148 UFM-5.5EASK2130 2121×2985×5.5 6.3 10.3 0.9 (保有水量)1.07
83,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771157 UFM-5.5EACK3021 3030×2076×5.5 6.3 10.7 0.9 (保有水量)1.05
83,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771166 UFM-5.5EASK2424 2424×2379×5.5 5.8 9.5 0.9 (保有水量)0.96
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771175 UFM-5.5EASK2127 2121×2682×5.5 5.7 9.4 0.9 (保有水量)0.97
79,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771184 UFM-5.5EACK2721 2727×2076×5.5 5.7 9.9 0.9 (保有水量)0.92
79,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771193 UFM-5.5EASK1830 1818×2985×5.5 5.4 8.6 0.9 (保有水量)0.93
76,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771209 UFM-5.5EACK3018 3030×1773×5.5 5.4 9.9 0.9 (保有水量)0.87
76,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771218 UFM-5.5EASK2124 2121×2379×5.5 5.1 8.6 0.9 (保有水量)0.85
72,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771227 UFM-5.5EACK2421 2424×2076×5.5 5 8.6 0.9 (保有水量)0.83
72,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771236 UFM-5.5EASK1827 1818×2682×5.5 4.9 7.9 0.9 (保有水量)0.85
71,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771245 UFM-5.5EACK2718 2727×1773×5.5 4.8 9.2 0.9 (保有水量)0.75
71,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771254 UFM-5.5DASK1530 1515×2985×5.5 4.5 8.5 0.6 (保有水量)0.72
67,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771263 UFM-5.5DACK3015 3030×1470×5.5 4.5 7.9 0.6 (保有水量)0.7
67,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771279 UFM-5.5DASK1824 1818×2379×5.5 4.3 8.7 0.6 (保有水量)0.67
65,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771288 UFM-5.5DACK2418 2424×1773×5.5 4.3 8 0.6 (保有水量)0.61
65,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771297 UFM-5.5DASK1524 1515×2379×5.5 3.6 7.3 0.6 (保有水量)0.57
58,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25771306 UFM-5.5DACK2415 2424×1470×5.5 3.6 6.3 0.6 (保有水量)0.57
58,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25771315 UFM-5.5DASK1818 1818×1773×5.5 3.2 7.2 0.6 (保有水量)0.48
53,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25771324 UFM-5.5CASK0918 909×1773×5.5 1.6 4.5 0.3 (保有水量)0.23
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771333 UFM-5.5CACK1809 1818×864×5.5 1.6 4.4 0.3 (保有水量)0.24
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
25771349 UFM-5.5CASK0624 606×2379×5.5 1.4 3.5 0.3 (保有水量)0.24
38,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25771358 UFM-5.5CACK2406 2424×561×5.5 1.4 3.2 0.3 (保有水量)0.21
38,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25771367 UFM-5.5CASK0618 606×1773×5.5 1.1 3.3 0.3 (保有水量)0.15
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25771376 UFM-5.5CACK1806 1818×561×5.5 1 3.1 0.3 (保有水量)0.16
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
25771385 UFM-5.5BASK0909 909×864×5.5 0.8 2.5 0.3 (保有水量)0.13
31,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする