福井金属工芸
アルミ額用 角金具
額縁工作用金具
材質
鉄
全12種類を絞り込む
色
ニッケルメッキ
ユニクロメッキ
黒ユニクロメッキ
板厚(mm)
1.2
1.6
2
サイズ(mm)
選択してください
28×7
30×4.5
30×6
30×7
30×9
30×9.2
32×9
42×11
44×6.5
46×5
50×10
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
板厚(mm)
サイズ(mm)
アズワン品番
穴径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25799044
6267
1箱(2000個)
ニッケルメッキ
1.6
50×10
64-5246-43
M4タップ
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799053
6268
1箱(500個)
ニッケルメッキ
2
32×9
64-5246-39
M3タップ
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799069
6269
1箱(1000個)
ニッケルメッキ
1.2
28×7
64-5246-32
なし
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799078
6270
1箱(500個)
ユニクロメッキ
2
42×11
64-5246-40
M4タップ
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799087
6271
1箱(1000個)
ユニクロメッキ
1.6
30×9.2
64-5246-38
M3タップ
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799096
6272
1箱(1000個)
ユニクロメッキ
1.6
30×9
64-5246-37
M3タップ
オープン
¥
24,980
¥27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799105
6273
1箱(500個)
ユニクロメッキ
2
44×6.5
64-5246-41
M3タップ
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799114
6274
1箱(500個)
ユニクロメッキ
2
30×6
64-5246-34
M3タップ
オープン
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799123
6275
1箱(1000個)
ユニクロメッキ
1.6
30×7
64-5246-36
M3タップ
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799139
6276
1箱(1000個)
黒ユニクロメッキ
1.6
30×4.5
64-5246-33
M3タップ
オープン
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799148
6277
1箱(1000個)
ユニクロメッキ
1.6
30×7
64-5246-35
なし
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25799157
6278
1箱(500個)
黒ユニクロメッキ
2
46×5
64-5246-42
なし
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください