曜日別特売
6267 アルミ額用 角金具 福井金属工芸 25799044

アルミ額用 角金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(2000個)
色
ニッケルメッキ
注文コード
25799044
品番
6267
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

額縁工作用金具

色
ニッケルメッキ
板厚(mm)
1.6
サイズ(mm)
50×10
アズワン品番
64-5246-43
穴径
M4タップ
材質
鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする