丸ひもコントロール金具セット

丸ひもコントロール金具セット - 福井金属工芸
(1件のレビュー)

額用金具。金具を移動することで長さ調節ができます。長さ調節に結んだり、ほどいたりする必要がなく簡単に長さを変えられます

付属品金具本体(ステンレス)/丸ひも 1mm 16打 白(ポリエステル)長さ(mm)1500ひも:白安全荷重(kg)5アズワン品番64-5255-83内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
258105156529
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77515699
2024-09-02
用途: 工夫次第
自動車・二輪車・自転車関連業

何に使う目的もなく、いつかは使うであろうと購入。簡単に長さ調整できキャンプのテント張りに使うかも…。物干しにも使えそう…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする