曜日別特売

ラクロックファイブS

ラクロックファイブS - タカギラクロックファイブS - タカギラクロックファイブS - タカギラクロックファイブS - タカギラクロックファイブS - タカギラクロックファイブS - タカギラクロックファイブS - タカギ
(2件のレビュー)

吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。
水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。

適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21トラスコ品番116-5313質量(g)176寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×51×249シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25816185QG1175NB
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 洗車

他の製品でも握りこむ量で水量が調整できるが、リニアに吐出量が変わり調整しやすい

対象商品 : 25816185
2020-09-24
用途: 庭の木に水をやる為。
不動産業

水の出方を変える時の切り替えがスムーズに変わるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする