曜日別特売

屋外用エムケーダクト 平面マガリ

屋外用エムケーダクト 平面マガリ - マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリ - マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリ - マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリ - マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリ - マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリ - マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリ - マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリ - マサル工業

●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。

材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25790197MDM109チョコ2570.32040
1,460
1,098
1,208(税込)
当日出荷
25790258MDM139チョコ181137.26080
4,650
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790206MDM10Wブラック2570.32040
1,460
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
25790267MDM13Wブラック181137.26080
4,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
25790215MDM119チョコ30.370.53040
1,820
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
25790224MDM11Wブラック30.370.53040
1,820
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
25790233MDM129チョコ98.5110.64060
2,240
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790249MDM12Wブラック98.5110.64060
2,240
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする