マサル工業
屋外用エムケーダクト ブンキボックス
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途
複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25790434
MDB219
チョコ
162
110
60.5
110
¥
3,470
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25790459
MDB319
チョコ
305
130
80.5
130
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790443
MDB21W
ブラック
162
110
60.5
110
¥
3,470
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790468
MDB31W
ブラック
305
130
80.5
130
¥
7,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください