曜日別特売

屋外用エムケーダクト ダクトフレキ

屋外用エムケーダクト ダクトフレキ - マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキ - マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキ - マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキ - マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキ - マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキ - マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキ - マサル工業屋外用エムケーダクト ダクトフレキ - マサル工業

●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。

用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25790775MDFJ09チョコ12163027.549.5
2,480
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790784MDFJ0Wブラック12163027.549.5
2,480
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790793MDFJ19チョコ13163037.550
2,640
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790809MDFJ1Wブラック13163037.550
2,640
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790818MDFJ29チョコ23363037.550
2,970
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790827MDFJ2Wブラック23363037.550
2,970
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790836MDFJ39チョコ38274068.592
4,350
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790845MDFJ3Wブラック38274068.592
4,350
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする