マサル工業
屋外用エムケーダクト Dコネクター
●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途
ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。
材質
ASA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25790933
MDFJC09
チョコ
15
80
27.5
49.5
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790949
MDFJC0W
ブラック
15
80
27.5
49.5
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790958
MDFJC19
チョコ
21
80
37.5
50
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790967
MDFJC1W
ブラック
21
80
37.5
50
¥
620
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790976
MDFJC29
チョコ
39
80
37.5
50
¥
830
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790985
MDFJC2W
ブラック
39
80
37.5
50
¥
830
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25790994
MDFJC39
チョコ
67
740
68.5
92
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791003
MDFJC3W
ブラック
67
740
68.5
92
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください