曜日別特売

屋外用エムケーダクト Dカップリング

屋外用エムケーダクト Dカップリング - マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリング - マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリング - マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリング - マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリング - マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリング - マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリング - マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリング - マサル工業

●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。

用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25791019MDFJK09チョコ148027.549.5
640
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791028MDFJK0Wブラック148027.549.5
640
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791037MDFJK19チョコ168037.550
710
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791046MDFJK1Wブラック168037.550
710
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791055MDFJK29チョコ308037.550
910
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791064MDFJK2Wブラック298037.550
910
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791073MDFJK39チョコ5674068.592
1,100
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
25791089MDFJK3Wブラック5474068.592
1,100
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする