曜日別特売

エルダクト 内大マガリ

エルダクト 内大マガリ - マサル工業エルダクト 内大マガリ - マサル工業エルダクト 内大マガリ - マサル工業エルダクト 内大マガリ - マサル工業エルダクト 内大マガリ - マサル工業エルダクト 内大マガリ - マサル工業エルダクト 内大マガリ - マサル工業エルダクト 内大マガリ - マサル工業

●内曲がりの大きな直角接続に使用します。

用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
質量(g)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25792017LDU2231グレー36502020型500200
55,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792026LDU2232ホワイト36502020型500200
55,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792035LDU2233ミルキーホワイト36502020型500200
55,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792044LDU2221グレー28602510型700300
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792053LDU2222ホワイト28602510型400100
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792069LDU2223ミルキーホワイト28602510型400100
46,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792078LDU2321グレー37453010型700300
44,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792087LDU2322ホワイト37453010型450100
44,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792096LDU2323ミルキーホワイト37453010型450100
44,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792105LDU2331グレー43953015型500150
51,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792114LDU2332ホワイト43953015型500150
51,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792123LDU2333ミルキーホワイト43953015型500150
51,500
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792139LDU2341グレー55653020型600200
58,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792148LDU2342ホワイト55653020型600200
58,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792157LDU2343ミルキーホワイト55653020型600200
58,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792166LDU2351グレー87003030型700300
67,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792175LDU2352ホワイト87003030型700300
67,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792184LDU2353ミルキーホワイト87003030型700300
67,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792193LDU2421グレー85304020型650200
84,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792209LDU2422ホワイト85304020型650200
84,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792218LDU2423ミルキーホワイト85304020型650200
84,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792227LDU2431グレー107604030型750300
87,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792236LDU2432ホワイト107604030型750300
87,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792245LDU2433ミルキーホワイト107604030型750300
87,800
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする