マサル工業
エルダクト コネクター
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
用途
ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。
材質
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
色
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
質量(g)
選択してください
345
455
500
570
740
1238
1249
1429
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25792498
LDC231
グレー
500
2020型
180
149
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792507
LDC232
ホワイト
500
2020型
180
149
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792516
LDC233
ミルキーホワイト
500
2020型
180
149
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792525
LDC221
グレー
345
2510型
180
49
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792534
LDC222
ホワイト
345
2510型
180
49
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792543
LDC223
ミルキーホワイト
345
2510型
180
49
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792559
LDC321
グレー
455
3010型
205
49
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792568
LDC322
ホワイト
455
3010型
205
49
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792577
LDC323
ミルキーホワイト
455
3010型
205
49
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792586
LDC331
グレー
570
3015型
205
99
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792595
LDC332
ホワイト
570
3015型
205
99
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792604
LDC333
ミルキーホワイト
570
3015型
205
99
¥
6,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792613
LDC341
グレー
740
3020型
220
149
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792629
LDC342
ホワイト
740
3020型
220
149
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792638
LDC343
ミルキーホワイト
740
3020型
220
149
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792647
LDC351
グレー
1249
3030型
250
200
¥
10,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792656
LDC352
ホワイト
1249
3030型
250
200
¥
10,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792665
LDC353
ミルキーホワイト
1249
3030型
250
200
¥
10,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792674
LDC421
グレー
1238
4020型
250
147
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792683
LDC422
ホワイト
1238
4020型
250
147
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792699
LDC423
ミルキーホワイト
1238
4020型
250
147
¥
10,900
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792708
LDC431
グレー
1429
4030型
250
200
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792717
LDC432
ホワイト
1429
4030型
250
200
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792726
LDC433
ミルキーホワイト
1429
4030型
250
200
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください