曜日別特売

エルダクト フランジ

エルダクト フランジ - マサル工業エルダクト フランジ - マサル工業エルダクト フランジ - マサル工業エルダクト フランジ - マサル工業エルダクト フランジ - マサル工業エルダクト フランジ - マサル工業エルダクト フランジ - マサル工業エルダクト フランジ - マサル工業

●壁面からのケーブル取出し口に使用します。

用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全24種類を絞り込む
質量(g)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25792979LDF231グレー4752020型30044
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792988LDF232ホワイト4752020型30044
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25792997LDF233ミルキーホワイト4752020型30044
12,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793006LDF221グレー4252510型35044
8,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793015LDF222ホワイト4252510型35044
8,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793024LDF223ミルキーホワイト4252510型35044
8,500
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793033LDF321グレー4753010型40044
9,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793049LDF322ホワイト4753010型40044
9,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793058LDF323ミルキーホワイト4753010型40044
9,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793067LDF331グレー5253015型40044
10,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793076LDF332ホワイト5253015型40044
10,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793085LDF333ミルキーホワイト5253015型40044
10,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793094LDF341グレー5803020型40044
11,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793103LDF342ホワイト5803020型40044
11,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793119LDF343ミルキーホワイト5803020型40044
11,600
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793128LDF351グレー8743030型40045
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793137LDF352ホワイト8743030型40045
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793146LDF353ミルキーホワイト8743030型40045
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793155LDF421グレー8744020型50045
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793164LDF422ホワイト8744020型50045
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793173LDF423ミルキーホワイト8744020型50045
18,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793189LDF431グレー10074030型50045
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793198LDF432ホワイト10074030型50045
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793207LDF433ミルキーホワイト10074030型50045
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする