マサル工業
エルダクト 固定バンド
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途
ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。
材質
PVC
寸法L(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
色
グレー
ホワイト
ミルキーホワイト
質量(g)
選択してください
115
155
170
195
325
361
397
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25793216
LDA231
グレー
195
2020型
202
300
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793225
LDA232
ホワイト
195
2020型
202
300
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793234
LDA233
ミルキーホワイト
195
2020型
202
300
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793243
LDA221
グレー
155
2510型
102
350
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793259
LDA222
ホワイト
155
2510型
102
350
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793268
LDA223
ミルキーホワイト
155
2510型
102
350
¥
3,830
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793277
LDA321
グレー
170
3010型
102
400
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793286
LDA322
ホワイト
170
3010型
102
400
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793295
LDA323
ミルキーホワイト
170
3010型
102
400
¥
4,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793304
LDA331
グレー
195
3015型
152
400
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793313
LDA332
ホワイト
195
3015型
152
400
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793329
LDA333
ミルキーホワイト
195
3015型
152
400
¥
5,450
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793338
LDA341
グレー
115
3020型
202
400
¥
6,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793347
LDA342
ホワイト
115
3020型
202
400
¥
6,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793356
LDA343
ミルキーホワイト
115
3020型
202
400
¥
6,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793365
LDA351
グレー
361
3030型
302
400
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793374
LDA352
ホワイト
361
3030型
302
400
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793383
LDA353
ミルキーホワイト
361
3030型
302
400
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793399
LDA421
グレー
325
4020型
202
500
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793408
LDA422
ホワイト
325
4020型
202
500
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793417
LDA423
ミルキーホワイト
325
4020型
202
500
¥
8,400
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793426
LDA431
グレー
397
4030型
302
500
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793435
LDA432
ホワイト
397
4030型
302
500
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25793444
LDA433
ミルキーホワイト
397
4030型
302
500
¥
8,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください