シェイカー

シェイカー KC シェイカー KC

筒型のシェイカー
軽量なのでお子様や女性の方でも気軽に演奏をお楽しみいただけます

材質アルミ シルバー 質量(g)約170 直径(Φcm)約5 全長(cm)約21 内容量1個
注意
メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24774357 KTS-01/SV (チューブ シェイカー)
2,900
2,598
2,858 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする