タスカール はしご+SPCケース本体共(工場はしご組込品)

タスカール はしご+SPCケース本体共(工場はしご組込品) ナカ工業
(1件のレビュー)

はしごが六価黒メートフリーとなって登場しました。
はしご収納時は非常に薄型ですがはしごを伸ばし人が乗っても、避難時の揺れが少なく安心して使える、しっかりした構造になっています。
また、チャイルドロック(オートタイプ)などの安全装置も標準装備しています。

材質(はしご)熱間圧延鋼板、(収納ケース)ステンレス製SUS304 外寸(mm)(上枠)653×573 開口寸法(mm)600×520 仕上(はしご)溶融亜鉛めっき+三価黒メート、(収納ケース)2B 踏ざん間隔(mm)343 ステップ踏面幅(mm)305 型式承認番号は第24~1号 認定番号Hh-057 内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25819545 SPCⅢ-107 7 2560≦h≦2900
232,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25819554 SPCⅢ-108 8 2900≦h≦3240
240,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25819563 SPCⅢ-109 9 3240≦h≦3580
247,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25819579 SPCⅢ-110 10 3580≦h≦3920
294,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25819588 SPCⅢ-111 11 3920≦h≦4270
302,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
25819597 SPCⅢ-112 12 4270≦h≦4610
310,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
25819545
2023-10-28
用途:
公共工事
有限会社博幸建設 様

近くの代理店購入より安くて、早く購入出来ました。集荷証明書も頂きました。
これからの時代近くの代理店購入ルートは無くなって行くでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする