オーエ
ウラキレイ トイレブラシケース付
繊維の表面に多くの溝をつけたアクリル不織布を使用。水だけで汚れを落とし、拭き掃除間隔でお使いいただけます。
用途
フチ裏にフィットする形状で、キズをつけにくい不織布タイプのトイレ用ブラシとブラシ受けです。
材質
(ケース)ポリプロピレン、(ブラシ)(頭)アクリル・ポリエステル不織布、ポリエステル不織布、(柄)ポリプロピレン
色
アイボリー
質量(g)
240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×395×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25823578
81570
¥
818
¥
799
¥
649
アウトレット
¥
714
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください