押し寿司五切り

押し寿司五切り - ウメザワ
(3件のレビュー)

押し寿司作りにご使用ください。
5つに切り分けられます。

材質ひのき容量約0.3合外形寸法(mm)65×205×55内寸法(mm)40×185×40内容量1個
注意
※ひのきですので、やにが出ることがあります。衛生上全く問題ありません。
※天然木を使用し組んでいるため寸法には数ミリの誤差はございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25834263-
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25834263
2025-11-09
用途: 押し寿司
あま晴らし飲食業

上の板が小さく綺麗な押し寿司になりません
安いので怒るほどではなく仕方ないと思いますが、ちゃんとしたものが欲しい方は良いものを買われた方が良いかと

対象商品 : 25834263
2024-08-14
用途: 押し寿司の作成
飲食業

寸法が外寸で書かれていました。しかも外寸とも書かずに。押し寿司をつくる型なのに外寸がわかったところでなんの意味があるのでしょうか。何の役にも立たない物を購入してしまいました。

対象商品 : 25834263
2023-12-20
用途: 鮎の押し寿司
運輸・通信業

こんな便利な物があるとは知らなかった。いいと思いますよ!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする