スリーライン
角ココット
ビュッフェの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご使用もおすすめです。
用途
外食、ホテル
材質
メラミン
適合
食器洗浄機、消毒保管庫
寸法(mm)
78×78×43
容量(mL)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843196
M-21PW
¥
670
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25843205
M-21BE
¥
670
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25843214
M-21P
¥
670
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25843223
M-21Y
¥
670
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください