スリーライン
丸ココット
ビュッフェの取り皿として活躍します。小鉢やココットを組み合わせてのご使用もおすすめです。
用途
外食、ホテル
材質
メラミン
適合
食器洗浄機、消毒保管庫
寸法(mm)
82×43
容量(mL)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25843239
M-17PW
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25843248
M-17BE
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25843257
M-17P
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25843266
M-17Y
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください