スリーライン
丸小鉢(ハーモニー<アイボリー>)
おいしさを美しく奏でるハーモニー。シンプルなレリーフとデザインが、料理のおいしさを格調高く演出します。
用途
外食、従食、カフェテリア
材質
メラミン
適合
301-NI
寸法(mm)
109×58
容量(mL)
330
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25846827
L-267I
¥
790
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください