スリーライン
汁椀(身)(外黒内朱)(汁椀)
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
仕様
本体のみ
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
注意
※本体のみの商品になります。
※蓋は別売りになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847615
W-301
100×67
290
本体(身)
¥
660
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
25847649
38-DW
123×57
350
蓋
¥
640
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください