曜日別特売

飯丼(志野)

飯丼(志野) - スリーライン飯丼(志野) - スリーライン飯丼(志野) - スリーライン

1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。

用途外食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25848568G-221SI14174
1,240
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
25848577G-222SI12837
760
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
25848586G-223SI13069
1,150
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25848595G-224SI11734
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25848604G-225SI12565
1,070
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
25848613G-226SI11331
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする