スリーライン
丸深皿(黒釉)
「陶器の風合い」をより表現するために、手作り感のある形状やデザインに仕上げています。艶を抑えたマットコーティング仕様です。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
適合
P-215
寸法(mm)
96×30
容量(mL)
100
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25848954
M-484KYU
¥
640
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください