スリーライン
煮物碗(身)(アイボリー)
陶器のもつ温かさに、シャープなトリオラインをあしらったロングセラーです。和はもちろん洋メニューも引き立てます。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
寸法(mm)
165×42
容量(mL)
410
タイプ
本体(身)
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25851605
G-117I
¥
1,210
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください