スリーライン
中丼
バラエティ豊かなデザインとサイズ構成の中から、お店のイメージにぴったりのアイテムがお選びいただけます。
用途
外食、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
980
直径(Φmm)
155
高さ(mm)
83
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25853529
GR-20
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25853538
GA-20
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください