曜日別特売

飯丼(遊奏)

飯丼(遊奏) - スリーライン飯丼(遊奏) - スリーライン飯丼(遊奏) - スリーライン

青い実と赤い実が連なる絵柄は、素朴でいてモダンな雰囲気がただよう独特のリズムを奏でています。控えめな中に優しささえ感じます。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25856794GA-223US13069
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25856803G-224US11734
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25856819GA-225US12566
1,290
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25856828G-226US11331
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25856837GA-227US11559
1,230
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
25856846G-228US10231
690
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする