曜日別特売

飯丼(花もみじ)

飯丼(花もみじ) - スリーライン飯丼(花もみじ) - スリーライン飯丼(花もみじ) - スリーライン飯丼(花もみじ) - スリーライン飯丼(花もみじ) - スリーライン
(1件のレビュー)

石焼き生地を使った温かみのあるシリーズです。飽きのこない現代風の赤絵柄が、食卓を鮮やかに彩ります。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
全10種類を絞り込む
直径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25857117GA-221HM14074
1,530
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857126G-222HM12837
760
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857135GA-223HM13069
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857144G-224HM11734
700
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
25857153GA-225HM12566
1,290
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857169G-226HM11331
700
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
25857178GA-227HM11559
1,230
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857187G-228HM10231
690
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857196GA-229HM10956
1,180
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857205G-229FHM9630
680
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 給食食器
社会福祉法人フローラ藤の会医療・福祉・介護関連業

写真で堂々とフタついているので、購入したらフタなしでした。
半分詐欺と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする