曜日別特売

飯丼(こもれび)

飯丼(こもれび) - スリーライン飯丼(こもれび) - スリーライン飯丼(こもれび) - スリーライン飯丼(こもれび) - スリーライン飯丼(こもれび) - スリーライン

木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
全10種類を絞り込む
直径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25857713GA-221KM14074
1,530
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857729G-222KM12837
760
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857738GA-223KM13069
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857747G-224KM11734
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857756GA-225KM12566
1,290
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857765G-226KM11331
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857774GA-227KM11559
1,230
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857783G-228KM10231
690
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857799GA-229KM10956
1,180
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
25857808G-229FKM9630
680
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする