曜日別特売

飯丼(ルビーズ)

飯丼(ルビーズ) - スリーライン飯丼(ルビーズ) - スリーライン飯丼(ルビーズ) - スリーライン

温冷配膳車対応の機能的な蓋付シリーズ。目に鮮やかなルビーレッドの色柄は、食器の視認性にも配慮しています。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
注意
※身と蓋は別売りになります。
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25858438G-221RU14174
1,240
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858447G-222RU12837
760
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858456G-223RU13069
1,150
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25858465G-224RU11734
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858474G-225RU12565
1,070
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
25858483G-226RU11331
700
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする