曜日別特売

9cm角小鉢

9cm角小鉢 - スリーライン

有田焼らしさを現代風にアレンジしながら、シンプルな形状、小ぶり、皿カバー対応、スタック性など機能性を充実させています。

用途外食・病院・福祉・ホテル材質強化磁器適合P-216寸法(mm)90×90×47容量(mL)140対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25867224EAS-57W
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
25867215EAS-57MS
1,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25867215EAS-57MS25867206EAS-54WEAS-57MS 13.5cm八角中鉢 スリーライン 2586720613.5cm八角中鉢スリーライン1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする