スリーライン
夏目丼(碧水)
薄緑色の気品ただようたたずまい。その控えめな雰囲気は、本格的な和食をも優しく包み込みます。
用途
外食・福祉・ホテル
材質
強化磁器
適合
298-OP
容量(mL)
720
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
84
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25867653
EL-334HK
¥
2,070
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください