スリーライン
うどん丼(赤絵草花)
一器多様の本格的な強化磁器です。シンプルな中にもグレード感が漂い、様々な料理の強い味方となります。
用途
外食・福祉・ホテル
材質
強化磁器
容量(mL)
850
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
80
対応
電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25868213
EL-35
¥
3,090
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください