ハイパワーマグネットフック

ハイパワーマグネットフック - YAMANO
用途冷蔵庫周りに、ロッカーデスクに仕様120ミリステラ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25882107MH-40/W-
オープン
439
483(税込)
3日以内出荷
25882089MH-40/B(A/B方向)6kg/2kg、保護テープを付けた場合:3kg/1kg
オープン
取扱い終了
25882098MH-40/R(A/B方向)6kg/2kg、保護テープを付けた場合:3kg/1kg
オープン
取扱い終了
25882116MH-76/B(A/B方向)7kg/5kg、保護テープを付けた場合:5kg/3.5kg
オープン
取扱い終了
25882125MH-76/R(A/B方向)7kg/5kg、保護テープを付けた場合:5kg/3.5kg
オープン
取扱い終了
25882134MH-76/W(A/B方向)7kg/5kg、保護テープを付けた場合:5kg/3.5kg
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする